Armoire de sécurité Q-Classic modèle 30

Réf.: 981035
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Couleurs disponibles: Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Résistance au feu: 30

Description

Exécution:

Corps d'armoire en panneaux spéciaux résistants au feu, avec revêtement en mélamine, façade de porte intégrée en tôle d'acier.
  • Logement de tablettes au pas de 32 mm.
  • Bac de rétention au sol (suivant StawaR).
  • Avec raccord d'air sortant (NW 75).
  • Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison. Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.

Avec socle gerbable.

Utilisation:

Stockage de produits dangereux en quantités minimes dans des locaux de travail.

Norme:

DIN EN 14470-1, essai de type (testé en chambre d’incendie), résistance de 30 minutes au feu (suivant le niveau de protection contre l’incendie de la réglementation TRGS 510, annexe 3).

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique, 1 carnet de service.

Coloris:

Corps d’armoire en gris anthracite RAL 7016. Portes en bleu signal RAL 5005.

Remarque(s):

Les armoires de sécurité doivent faire l’objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d’un entretien approprié et d’une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité en entreprise"