Kivitel:
A szekrényház melamingyanta bevonatú, tűzálló speciális lapokból, az ajtófront acéllemezből készül.
- Polcok rögzítése 32 mm-es osztásban.
- Alsó gyűjtőtálca (StawaR szerint).
- Levegőkivezető csatlakozóval (NW 75).
- Profil hengerzárral zárható, ajtózárakba integrálható. A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.
Alulról emelhető lábazat.
Felhasználás:
Nagyon kis mennyiségű veszélyes anyagok tárolásához a munkatérben.
Szabvány:
DIN EN 14470-1, típusvizsgált (tűzkamrában vizsgált), 30percig tűzálló (a TRGS 510 3. függelékének tűzvédelmi fokozata szerint).
Tartalom:
Szekrény 3 polccal, perforált lemez-betéttel és műanyaggal bevont fenék gyűjtőtálcával, 1 naplóval.
Szín:
Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék színben.
Figyelem:
Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni a biztonsági szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni a kell működőképességét.