Malli:
Kaapin runko melamiinihartsipinnoitettua, tulenkestävää erikoislevyä, oven etusivut teräspeltiä.
- Hyllytasoja voi kiinnittää 32 mm:n välein.
- Pohjakeräysallas (StawaR).
- Poistoilmaliitäntä (NW 75).
- Lukittavissa puoliprofiilisylinterillä, integroitavissa talon lukitusjärjestelmään. Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.
Pummpukärryjalustalla
Käyttö:
Pienten vaarallisten ainemäärien säilytys työtiloissa.
Standardi:
DIN EN 14470-1, tyyppihyväksytty (palokammiotestattu), kestää tulta 30 minuuttia. (Paloturvallisuusluokitus TRGS 510 palavien nesteiden määräykset, liite 3.)
Toimituksen sisältö:
Kaappi, jossa 3 hyllytasoa, reikälevy ja keräysallas pohjalla, muovipäällysteinen, 1 huoltovihko.
Pintakäsittely:
Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet siniset RAL 5005.
Ohje:
Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain) huollettava turvakaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava näiden toimivuus.