Opkørselshjørne til gulvelementer 1150 mm

Art.-nr.: 982503 1150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Beholderhøjde 123 mm
Bredde 1.150 mm
Dybde 1.150 mm
Materiale forzinket
Vægt 39 kg
Produkttype Bundbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 982503 1150
EAN/GTIN 4260139970117
Producentnummer P25-1264-B

Betegnelse

Udførelse:

3 mm varmgalvaniseret riffelplade.