Oprijhoek voor vloerelementen 1150 mm

Artikelnummer: 982503 1150
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Bakhoogte 123 mm
Breedte 1.150 mm
Diepte 1.150 mm
Materiaal verzinkt
Gewicht 39 kg
Producttype Bodembeschermbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 982503 1150
EAN/GTIN 4260139970117
Nummer fabrikant P25-1264-B

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm thermisch verzinkte geribbelde plaat.