Angolo di accesso per moduli per pavimenti 1150 mm

Codice art.: 982503 1150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza vaschetta 123 mm
Larghezza 1.150 mm
Profondità 1.150 mm
Materiale zincato
Peso 39 kg
Tipo di prodotto Vasca di protezione del fondo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 982503 1150
EAN / GTIN 4260139970117
Codice del produttore P25-1264-B

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio zincato a caldo 3 mm, lamiera grecata.