Beskrivelse:
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Krop:
Dimensioner: H 985 x B 1100 x D 550 mm
30 mm tykt multiplex lamineret bøgetræspanel, overfladen er desuden beskyttet med linolie lak
Stort opbevaringsrum med hylde og dør
Med bagpanel, firkantet perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj, kan sænkes, forlænges af 2 gasfjedre
Sikkerhed gennem hælbeskyttelse for personer
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
Bredt skuffer (B 480 x D 400 mm) med fuld udtræk, udtagelige
Sikkerhedssikring pr. skuffe, enhåndsbetjening
Kuglelejede styreskinner
Kan tilpasses med længde- og tværgående skillevægge (kan også fås enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
GEDORE tungt chassis:
Total belastningsevne 700 kg, i mobil drift 500 kg
2 GEDORE tunge hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE lette hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
GEDORE trapezformede aksler sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
Tilbehør:
2 afstandsmoduler nr. 1500 ED-70 K
10 skillevægge i længderetningen (LT) og 2 skillevægge på tværs (QT) af galvaniseret stålplade
Optioner:
Optimal montering med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Andre skuffeversioner på forespørgsel
Særfarver og specialversioner på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør
Egenskab:
- Dimension (L x B x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
- Antal hjul: 4
- Antal langsgående skillevægge: 3
- Antal tværdelere: 2
- Antal skuffer: 7
- Bordpladetykkelse [mm]: 30 mm
- Udformning: Mobil arbejdsbænk med bagpanel + udvalg af kroge
- Fast hjuldiameter [2x): 200
- Dynamisk belastningsevne [kg]: 500 kg
- Farve: GEDORE blå
- Samlet bredde [mm]: 1.100 mm
- Samlet højde [mm]: 985 mm
- Samlet længde [mm]: 550 mm
- Hjuldiameter med bremser (2x): 125
- Materiale: Stålplade
- Overflade: pulverlakeret
- Skuffetype:
- 5x type 1, h. = 67 mm
- 1x type 2, h. = 137 mm
- 1x type 3, h. = 207 mm
- Statisk bæreevne [kg]: 700 kg
- Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
- Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ja
- Antal kabinetter: ja
- Individuelt udtrækningsstop: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen