Opis:
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, modra barva GEDORE
Telo:
Mere: V 985 x Š 1100 x G 550 mm
30 mm debela večkratno laminirana bukova plošča, površina dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
Velik odlagalni prostor s polico in vrati
Z zadnjo ploščo, kvadratna perforacija 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja, lahko se spusti, izvleče z 2 plinskima tlačnima vzmetema
Varnost z zaščito pete za osebe
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Široki predali (širina 480 x globina 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Brezplačno zaklepanje na predal, upravljanje z eno roko
Vodila s krogličnimi ležaji
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
Nosnost na predal 40 kg, spodnji težki predal 60 kg
Trdno podvozje GEDORE:
Celotna nosilnost 700 kg, pri mobilnem delovanju 500 kg
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
GEDORE trapezoidna zasnova osi zagotavlja gladko delovanje, okretnost in smerno stabilnost tudi pri največji obremenitvi
Pribor:
2 distančnika št. 1500 ED-70 K
10 vzdolžnih (LT) in 2 prečna (QT) predala iz pocinkane jeklene pločevine
Opcije:
Optimalna sestava z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
Druge izvedbe predalov na zahtevo
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
- Število kolesc: 4
- Število vzdolžnih delilnikov: 3
- Število prečnih delilnikov: 2
- Število predalov: 7
- Debelina delovne plošče [mm]: 30 mm
- Zasnova: Mobilna delovna miza z zadnjo ploščo + izbor kavljev
- Premer fiksnih kolesc [2x): 200
- Dinamična nosilnost [kg]: 500 kg
- Barva: GEDORE modra
- Skupna širina [mm]: 1.100 mm
- Skupna višina [mm]: 985 mm
- Skupna dolžina [mm]: 550 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 125
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Vrsta predala:
- 5x tip 1, v. = 67 mm
- 1x tip 2, v. = 137 mm
- 1x tip 3, v. = 207 mm
- Statična nosilnost [kg]: 700 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
- Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Število omaric: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez