Descrizione:
Misure: A 985 x L 1100 x P 550 mm
Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta
Con pannello posteriore, perforazione quadra 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili, abbassabile, estraibile con 2 molle a gas
Sicurezza per persone con protezione per le gambe
Con pannello posteriore, perforazione quadra 10 x 38 mm, abbassabile, estraibile con 2 molle a gas
Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale
Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano
Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 700 kg, in uso mobile 500 kg
La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
Proprietà:
- Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
- Numero di ruote: 4
- Numero di divisori longitudinali: 3
- Numero di divisori trasversali: 2
- Numero di cassetti: 7
- Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
- Design: Banco da lavoro mobile con pannello posteriore + assortimento di ganci
- Diametro ruote fisse [2x): 200
- Capacità di carico dinamico [kg]: 500 kg
- Colore: GEDORE blu
- Larghezza totale [mm]: 1.100 mm
- Altezza totale [mm]: 985 mm
- Lunghezza totale [mm]: 550 mm
- Diametro ruote con freno (2x): 125
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Tipo di cassetto:
- 5x tipo 1, h. = 67 mm
- 1x tipo 2, h. = 137 mm
- 1x tipo 3, h. = 207 mm
- Portata statica [kg]: 700 kg
- Portata per cassetto [kg]: 40 kg
- Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Numero di armadi: sì
- Arresto di estrazione individuale: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no