Hjulsæt kan indstilles i højden Sæt 2 dele 2

Art.-nr.: 927206 2
Sæt pris 2 styk (DKK 440,55 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstillingsområde 150 mm
Højde 325 mm
Bredde 45 mm
Dybde 95 mm
Hjul-⌀, drejehjul 125 mm
Bæreevne pr. hjul 50 kg
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927206 2
EAN/GTIN 4062406605292

Betegnelse

Udførelse:

Manuel højdeindstilling som indskudsmodul i filebænkens fødder inklusive hjul med ⌀ 125 mm. Trådfang forhindrer, at hjulet sætter sig fast. Maksimalt rolig gang takket være kvalitetskuglelejer, med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, minimal friktion og lav kørestøj. Hjulsættet har en maksimal bæreevne på 100 kg og må ikke monteres på fodstykker med en højde på 900 mm. Ikke muligt i forbindelse med Ready-to-go filebænke. Mulighed for højdeindstilling i trin på 25 mm.

Leveringsomfang:

Sættet består af 2 indskubsmoduler passende til 1 foddel eller 2 fødder.
Sæt bestående af 2 indskudsmoduler med drejelige hjul med stop inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Højdejustering lysegråt RAL 7035, pulverlakeret. Forzinkede hjul, kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Hjulenes montering øger arbejdsbænkens arbejdshøjde med 150 mm. Til en filebænk med 2 foddele har du brug for 2 sæt.
For at kunne beregne filebænkens bæreevne må der kun medregnes 3 hjul. Den maksimale bæreevne for en filebænk er 150 kg.