Set de role reglabile pe înălţime Set de 2 piese, Mărime coadă: 2

Cod articol.: 927206 2
Setați prețul 2 bucăți (58,24 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis Höhenverstellung
Denumirea producătorului Räderset höhenverstellbar Set 2-teilig, Typ: 2
Reglare pe înălţime continuă nu
Culoarea gri; portocaliu; negru
Lăţime 45 mm
Adâncime 95 mm
Înălţime 325 mm
Capacitate portantă max. 100 kg
Reglare pe înălţime Mecanic

Identificare și clasificare

Cod articol 927206 2
EAN / GTIN 4062406605292
Număr producător 927206 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Reglare manuală pe înălţime ca modul plug-in în picioarele bancului de lucru, inclusiv roţi cu ⌀ 125 mm. Protecţia împotriva agăţării firelor împiedică blocarea roţilor. Funcţionare silenţioasă optimă datorită rulmenţilor de calitate superioară, cu strat de poliuretan fără urmă, rezistenţă minimă la rulare şi zgomote reduse de conducere. Setul de roţi are o capacitate portantă maximă de 100 kg şi nu trebuie montat la picioare cu înălţime de 900 mm. Nu poate fi folosit în combinaţie cu bancuri de lucru ready-to-go. Reglare pe înălţime posibilă la intervale de 25 mm.

Livrare:

Set constând din 2 module plug-in, potrivit pentru 1 picior de sprijin, resp. 2 picioare de sprijin.
Set compus din 2 module plug-in cu role de oprire a direcţiei inclusiv material de fixare.

Culoare:

Reglare pe înălţime gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere. Roţi galvanizate, neconfigurabile.

Notă:

Montarea roţilor creşte înălţimea de lucru a bancului cu 150 mm. Pentru un banc de lucru cu 2 picioare de sprijin aveţi nevoie de 2 seturi.
Pentru a putea calcula capacitatea portantă a unui banc de lucru, pot fi luate în considerare doar 3 roţi. Capacitatea portantă maximă a unui banc de lucru ajunge la 150 kg.