{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Höhenverstellung | |
| Denominación del fabricante | Räderset höhenverstellbar Set 2-teilig, Typ: 2 | |
| Regulación de la altura gradual | no | |
| Color | gris; naranja; negro | |
| Anchura | 45 mm | |
| Profundidad | 95 mm | |
| Altura | 325 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 100 kg | |
| Regulación de la altura | Ejecución mecánica |
| Número de artículo | 927206 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406605292 | |
| Número del fabricante | 927206 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |