Súprava kolies s nastavením výšky 2-dielna súprava 2

Č. pol.: 927206 2
Nastavte cenu 2 ks (56,42 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rozsah prestavenia výšky 150 mm
Výška 325 mm
Šírka 45 mm
Hĺbka 95 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 125 mm
Nosnosť na koleso 50 kg
Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927206 2
EAN/GTIN 4062406605292

Popis

Prevedenie:

Ručné nastavenie výšky ako zásuvný modul do nôh pracovného stola vrátane koliesok s ⌀ 125 mm. Ochrana proti namotávaniu vlákien zabráni zablokovaniu kolieska. Optimálny pokojný chod vďaka kvalitným guľôčkovým ložiskám, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom a nízkou hlučnosťou počas jazdy. Súprava kolies má maximálnu nosnosť 100 kg a nesmie sa montovať na podnože s výškou 900 mm. Nie je to možné v kombinácii s pracovnými stolmi Ready-to-go. Výškové nastavenie možné v rastri 25 mm.

Rozsah dodávky:

Sada sa skladá z 2 zásuvných modulov, vhodná pre 1 podnož alebo 2 nohy.
Súprava skladajúca sa z 2 zásuvných modulov s ovládanými aretovatelnými kolieskami vrátane upevnovacieho materiálu.

Lakování:

Výškové nastavenie svetlosivá RAL 7035, prášková povrchová úprava. Kolesá pozinkované, nekonfigurovateľné.

Poznámka:

Montáž koliesok zvýši pracovnú výšku pracovného stola o 150 mm. Pre jedn pracovný stôl s 2 dielmi s nohami potrebujete 2 sady.
Na výpočet nosnosti pracovného stola sa môžu brať do úvahy iba 3 kolesá. Maximálna nosnosť pracovného stola je 150 kg.