Art.-nr.: 927271

Hjulenhed til Ready-to-go filebænke

Mærke: GARANT GridLine
Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion

Alle produktinformationer:

Hjulenhed til Ready-to-go filebænke
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
DKK 1.486,48
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Understel med 2 drejehjul og 2 faste hjul, ⌀ 100 mm, med massiv gummibelægning, grå uden profil. Hjulenheden kan belastes op til 400 kg (filebænk inkl. indhold). 2K-Haptoprene®-greb på hæve-/sænkeanordning.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret, kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Mobil enhed egner sig ikke til eftermontering. Filebænke med mobil enhed kræver altid skuffer med separat oplåsning af skufferne med én hånd. Egner sig ikke til filebænke med tilbagetrukket åbent kabinet.

Tekniske data

Konstruktionsudførelse
Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse
1 mm
Produkttype
Mobil enhed til filebænk

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven