Fahreinrichtung für Ready-to-go Werkbänke

Artikel-Nr.: 927271
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion

Beschreibung

Ausführung:

Fußgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, ⌀ 100 mm, mit Vollgummilaufbelag, spurlos grau. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt). 2K-Haptoprene®-Griff an Hebe-Senk-Vorrichtung.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet, nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Fahreinheit nicht zum Nachrüsten geeignet. Werkbänke mit Fahreinheit benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Ready-to-go"