Unité mobile pour établis Ready-to-go

Réf.: 927271
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,47 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Type de construction: Construction en tube d'acier

Description

Exécution:

Piètement avec 2 roulettes directrices et 2 roulettes fixes, ⌀ 100 mm, avec bandage en caoutchouc plein ne laissant pas de traces, gris. Charge admissible de l'unité mobile 400 kg (établi et contenu). Poignée bimatière en Haptoprene® pour le dispositif de levage-abaissement.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, non configurable.

Remarque(s):

Les roulettes ne conviennent pas pour un montage ultérieur. Les établis avec roulettes nécessitent impérativement des tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main. Ne convient pas pour les établis avec bâti ouvert en retrait.

Produits adaptés

De la même série "Ready-to-go"