Wielenunit voor Ready-to-go werkbanken

Artikelnummer: 927271
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis

Omschrijving

Uitvoering:

Onderstel met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, ⌀ 100 mm, met geheel rubberen wielloopvlak, niet-strepend grijs. Wielenunit belastbaar tot 400 kg (werkbank inclusief inhoud). Tweecomponenten-Haptoprene®-greep aan hoogteverstellingsinrichting.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating, niet configureerbaar.

Tip:

Wielenunit niet geschikt voor uitbreiding. Werkbanken met wielenunit hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Ready-to-go"