{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Vinkeljernkonstruktion | |
Filebænk, højde | 850 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 100 kg | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 1.500 kg | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 90 % | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT | |
Højde | 850 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.900 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 700 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Understelsbredde | 1.800 mm | |
Understelsdybde | 600 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 490 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
Antal skuffer | 6 | |
Materiale, bordplade | Bøge-multiplex | |
Overflade, bordplade | lakeret med klar lak | |
hver enkelt skuffe kan låses separat | ja | |
Filebænk på række | ja – venstre filebænkdel | |
Vægt | 167 kg | |
Produkttype | Filebænk |
Artikelnummer | 931900 1900L | |
EAN/GTIN | 4045197170958 |