• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione l’eShop non sarà temporaneamente disponibile martedì 26 maggio dalle ore 20:00 alle 21:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro con 6 cassetti,parte centrale aperta, Lunghezza piano: 1900Lmm

Codice art.: 931900 1900L

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 931900 1900L
EAN / GTIN 4045197170958
Codice del produttore 931900 1900L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante− in lamiera saldata a squadra, molto stabile.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglioni in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale estraibili al 90%.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (sinistra): 160; 160; 220 mm
Frontalini dei cassetti (destra): 160; 160; 220 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota: