Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo con 6 cajones, parte central abierta, Longitud de tablero: 1900Lmm

Número de artículo: 931900 1900L

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 931900 1900L
EAN / GTIN 4045197170958
Número del fabricante 931900 1900L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Tablero 50 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Estructura inferior, construcción soldada de hierros angulares y chapa de acero, enormemente estable.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación, extensibles hasta un 90 %.
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 160; 160; 220 mm
Altura frontal de cajón (derecha): 160; 160; 220 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.