• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slidsskillevæg- / skillevægsortiment til skuffer med en fronthøjde på 4+10

Art.-nr.: 960825 4+10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Passer til værkstedsindretning: Hyldeskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Hyldeskab
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Antal skillevægge 4
Antal skilleplader 10
Passer til kabinetbredde 1.000 mm
Passer til skuffefronthøjde 140 mm
Passer til skuffer, bredde i E 50 E
Passer til skuffer, dybde i E 26 E
Passer til skuffer, nyttebredde 850 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 445 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960825 4+10
EAN/GTIN 4045197345523

Betegnelse

Udførelse:

Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Passer til:

Et sortiment er tilstrækkeligt til en skuffe nr. 957024 / 957026.

Passer til:

Skuffe nr. 957026: 50×26 E

Indhold:

Slidsskillevæg nr. 960800: 4 stk.
Skilleplade nr. 960550960570: 10 stk. i str. 166

Bemærk:

Sortimenter til 500 mm = 22 E brede værktøjsskabe kan sammensættes individuelt af langsskillevæg nr. 960800 og skilleplader nr. 960550 til 960600.