Sienelių su įpjovomis / skiriamųjų sienelių rinkinys, kai stalčiaus priekio aukštis 4+10
Prekės Nr.:
960825 4+10
Produkto detalės
Techniniai duomenys
tinka darbo vietos įrangai | Lentynų spinta | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius | 4 | |
Skiriamųjų plokščių skaičius | 10 | |
tinka korpuso pločiui | 1 000 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 140 mm | |
tinka stalčiams, kurių pločio E | 50 E | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 26 E | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 850 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 445 mm | |
Produkto rūšis | Stalčių skiriamoji sienelė | |
Produkto pavadinimo požymis | 140 mm |
Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos
Produkto numeris | 960825 4+10 | |
EAN / GTIN | 4045197345523 |