Schlitztrennwand für Schubladen Tiefe, 26 E, für Schubladen-Fronthöhe: 80mm

Artikel-Nr.: 960800 80
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,85 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Höhe 55 mm
Länge 442 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 80 mm
passend für Schubladen Tiefe 445 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 26E
passende Trennbleche 960550
Material Stahlblech
Fixierung am Schubladenboden Nein, Fixierung durch Einstecken in umlaufende Schlitze
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960800 80
EAN / GTIN 4045197334336
Herstellernummer 960800 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Umlaufende Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen und Trennwänden.

Passend für:

Schubladen Nr. 957022, 957024, 957026.