Zestaw przegród szczelinowych/blaszanych do szuflad o wysokości frontu 4+10
Nr art.:
960825 4+10
Szczegóły produktu
Dane techniczne
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafa z półkami | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
liczba przegródek szczelinowych | 4 | |
liczba przegródek | 10 | |
szerokość korpusu | 1 000 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 140 mm | |
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 50 E | |
pasują do szuflad o głębokości w E | 26 E | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 850 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 445 mm | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad | |
Atrybut nazwy produktu | 140 mm |
Numery identyfikacyjne i klasyfikacje
Numer artykułu | 960825 4+10 | |
EAN / GTIN | 4045197345523 |