Beskrivelse:
Gennem disse skiver garanterer vi et målrettet udvalg af højtydende svesker i forbindelse med specielle bindesystemer. Dette sikrer universel anvendelse på alt højtlegeret stål og HSS. Med en sintret korund blanding som f.eks. 454A er det muligt at opnå den højeste skæreevne med keramiske skiver. Højere ydelse kan kun opnås med plastbundet CBN-værktøj som VIB-stjernen.
Med en sintret aluminiumoxidblanding som 454A er det muligt at opnå den højeste skæreydelse med keramisk bundne skiver. Højere ydeevne kan kun opnås med resinbundne CBN-værktøjer som VIB STAR.
Egenskab:
Specifikation: 454A 601 L7G V3 /50
Mål: DxDxH
Dimension: 355x25x127
E-klasse: 21011313
UNSPSC: 31191506
Slibemiddel: blanding af sintret aluminiumoxid og hvid aluminiumoxid
Korn: 60
Form: lige
Specifikation: 454A 601 L7G V3 /50
Kornstørrelse: 60
Dimension (D x D x H): 355 x 25 x 127
Vs / max: 50
Bruttovægt: 4.939 kg
Nettovægt: 4.531 kg
Materiale egnethed: stål; HSS
Nettovægt: 4.531 kg
Materiale egnethed: Højkvalitetsstål hærdet;HSS;INOX;Un-/Nl.St. hærdet
Fordel:
Universelt anvendelig
Kølig jordforbindelse
Høj effektivitet
Materiale:
Hærdet stål med høj legering
HSS
Rustfrit stål
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet