Descripción:
Con estos discos garantizamos una selección específica de cordones de alto rendimiento en combinación con sistemas de fijación especiales. De esta manera, aseguramos un inserto universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado como 454A, es posible lograr el máximo rendimiento de corte con discos cerámicos unidos. Un mayor rendimiento solo se puede lograr con herramientas CBN unidas a resina como la VIB STAR.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 50 m/s..
- Especificación: 454A 601 L7G V3 /50
- Dimensión (D x D x H): 355 x 25 x 127 mm
- Diámetro: 355 mm
- Grosor: 25 mm
- Agujero: 127 mm
- Idoneidad material: Acero, HSS
Ventaja:
- Aplicación universal
- Tierra más fría
- Rentabilidad elevada
Aplicación:
- Para el inserto universal en aceros de alta aleación y HSS
Material:
acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación