Descrizione:
Con questi dischi garantiamo una selezione mirata di cordoni ad alte prestazioni in combinazione con speciali sistemi di legatura. Ciò garantisce l'uso universale su tutti gli acciai altolegati e HSS. Con una miscela di corindone sinterizzato come 454A, è possibile ottenere le massime prestazioni di taglio con dischi in ceramica. Le prestazioni più elevate possono essere ottenute solo con utensili CBN legati in resina come VIB STAR.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 60
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : 454A 601 L7G V3 /50
- Dimensioni (P x P x a): 355 x 25 x 127 mm
- Diametro: 355 mm
- Spessore: 25 mm
- Foratura: 127 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
Vantaggi:
- Ampio campo di impiego
- Massa radiatore
- Elevata redditività
Uso:
- Per l'uso universale su acciai altolegati e HSS
Materiale:
acciaio altolegato temprato
HSS
acciaio inossidabile
Acciai temprati non legati e bassolegati