Børste 17x22-6x65 mm C180 0,9 mm PREMIUM universal brug

Art.-nr.: 34043547
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34043547
EAN/GTIN 9003170022637
Producentnummer 34043547
L-nummer L50140 2732

Betegnelse

Beskrivelse:

De universelle PREMIUM børster til den lige sliber er det første valg til bearbejdning af svært tilgængelige områder på næsten alle materialer, såsom stål, rustfrit stål, træ, aluminium, Kobber, messing eller træ. Disse værktøjer demonstrerer deres kvaliteter, især når rør rengøres internt. Børsterne af siliciumcarbid er meget hårde, hvilket muliggør de højeste udskillelseshastigheder ved afgratning af tandhjul, ventildele og skærekanter på profiler og rør.

Egenskab:

  • Form: 52 P DK BØRSTER
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller,
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C180 0,9 mm
  • Mål (D x H - GE x i): 17 x 22 - 6 x 65 mm
  • Diameter: 17 mm
  • Kornstørrelse: 180
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Specielt designet til brug i svært tilgængelige områder
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
  • Børster af siliciumcarbid er meget hårde og muliggør derfor meget høje udskillelseshastigheder

Anvendelse:

  • Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing,
  • Især til indvendig rengøring af rør

Materiale:

Universel anvendelse

Passer til:

Til brug på næsten alle materialer som f.eks. stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, træ
Specielt til rengøring af rør indvendigt

Anbefaling:

  • Tråd med DK grit til afgratning af tandhjul, ventildele, skærekanter af profiler og rør