Leírás:
A egyenes csiszoló univerzális PRÉMIUM keféi az első választás a nehezen elérhető területek megmunkálásához szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, fán, alumíniumon, Réz, sárgaréz vagy fa. Ezek az eszközök bizonyítják tulajdonságaikat, különösen a csövek belső tisztításakor. A szilícium-karbid kefék nagyon kemények, így a legnagyobb eltávolítási sebességet teszik lehetővé a sorjázó fogaskerekek, szelepalkatrészek és a profilok és csövek vágóélei esetében.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52P DK KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Gelcoat, rozsdamentes acél, műanyag / PVC, színesfém,
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C180 0,9 mm
- Méret (D x H - GE x I): 17 x 22 - 6 x 65 mm
- Átmérő: 17 mm
- Gabonaméret: 180.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Kifejezetten a nehezen elérhető területeken való használatra tervezve
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A szilícium-karbid kefék nagyon kemények, ezért nagyon magas eltávolítási arányt tesznek lehetővé
Felhasználás:
- A betét szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, alumíniumon, rézen, sárgarézen,
- Különösen a csövek belső tisztításához
Ajánlás:
- DK szemcsés huzal sorjázó fogaskerekekhez, szeleprészekhez, profilok és csövek vágóéleihez