Popis:
Univerzální PRÉMIOVÉ kartáčové kartáče pro rovnou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných oblastí téměř na všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, dřevo, hliník, Měď, mosaz nebo dřevo. Tyto nástroje demonstrují své vlastnosti, zejména při vnitřním čištění potrubí. Kartáčové kartáče z karbidu křemíku jsou velmi tvrdé, což umožňuje nejvyšší rychlost odstraňování otřepů při odstraňování ozubených kol, součástí ventilů a řezných hran profilů a trubek.
Charakteristika:
- Tvar: 52P DK KARTÁČOVÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Gelcoat, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy,
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C180 0,9 mm
- Rozměr (D x H - GE x i ): 17 x 22 - 6 x 65 mm
- Průměr: 17 mm
- Velikost zrna: 180
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Speciálně konstruované pro použití v těžko přístupných oblastech
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Kartáčové kartáče z karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak velmi vysoké rychlosti odstraňování
Použitie:
- Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz,
- Zejména pro vnitřní čištění potrubí
Materiál:
Univerzální použití
Vhodné pro:
Pro použití na téměř všechny materiály, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz, dřevo.
Zejména pro čištění vnitřku trubek
Odporúčanie:
- Drát s zrnitostí DK pro odstraňování otřepů ozubených kol, ventilových dílů, řezných hran profilů a trubek