Beskrivelse:
Især blandt urmagere og guldsmede er de FØRSTEKLASSES finbørster fra Tyrolit ekstremt populære til udførelse af det fineste arbejde på emner i rustfrit stål. Dette værktøj er først og fremmest kendetegnet ved sin høje trådfyldning og er ideelt til påføring af opløsningsmidler og rengøringsmidler.
Egenskab:
- Form: 90 HF DW FIN RIDSEBØRSTE
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 4 række(r)
- Mål (B x C x L): 225 x 20 x 110 mm
- Diameter: 225 mm
- Tykkelse: 20 mm
- Hul: 110 mm
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Det er især kendetegnet ved sin høje trådfræsning
- Ideel til påføring af opløsningsmidler og rengøringsmidler
Anvendelse:
- Til bearbejdning af rustfrit stål
- For meget fint arbejde, populært hos urmagere og guldsmede
Materiale:
Rustfrit stål
Passer til:
Til bearbejdning af rustfrit stål
Til meget fint arbejde, populær hos urmagere og guldsmede