Perie fină 225x20x110 mm 4 rânduri/E 0,15 mm PREMIUM oțel inoxidabil

Cod articol: 34203500
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34203500
EAN / GTIN 9003172000213
Număr producător 34203500

Descriere

Descriere:

În special în rândul ceasornicarilor și aurarilor, pensulele fine PREMIUM de la Tyrolit sunt extrem de populare pentru efectuarea celor mai bune lucrări la piesele din oțel inoxidabil. Acest instrument se caracterizează mai ales prin tunderea înaltă a sârmei și este ideal pentru aplicarea soluției și agenţi de curăţare.

Caracteristică:

  • Formă: PERIE DE ZGÂRIETURI FINE 90HF DW
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 4 rânduri
  • Dimensiune (L x C x L): 225 x 20 x 110 mm
  • Diametru: 225 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Orificiu: 110 mm
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Se caracterizează mai presus de toate prin tunderea înaltă a sârmei
  • Ideal pentru aplicarea solvenților și a agenților de curățare

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Pentru lucrări foarte fine, populare cu ceasornicari și aurari