Tyrolit brosse fine 225x20x110 4 rangs E0,15 PREMIUM inox

Réf.: 34203500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 34203500
EAN / GTIN 9003172000213
Réf. fabricant 34203500
Article hors catalogue L50140 2652
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les brosses fines PREMIUM de Tyrolit sont particulièrement appréciées des horlogers et des orfèvres pour effectuer les travaux les plus fins sur des pièces à usiner en acier inoxydable.
  • Cet outil se distingue avant tout par sa grande quantité de fils et est idéal pour l'application de solvants et de produits de nettoyage.

Caractéristique(s):

  • Form: 90HF DW PIERRE DE COLLECTEUR
  • Spécification : 4 Row(s)
  • Dimension (B x C x L): 225 x 20 x 110 mm
  • Diamètre: 225 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 110 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Se caractérisent avant tout par leur grand nombre de fils
  • Idéales pour appliquer des solvants et des décapants
  • Utilisation spéciale

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'acier inoxydable
  • Pour les travaux très fins, brosses appréciées des horlogers et des orfèvres

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour l'usinage d'acier inoxydable
  • Pour les travaux très fins, brosses appréciées des horlogers et des orfèvres