Beskrivelse:
Boremaskiner op til 3 kW/blødt til mellemhårdt betontillæg. Kvalitetsværktøjer til de højeste krav og maksimal økonomisk effektivitet. Fremragende og ensartet ydeevne, universel brug og nem fjernelse af kernen. Segmenteret bor fra Ø 47 mm med TGD-teknologi og ny segmenthøjde på 11.3 mm. Lasersvejsede segmenter op til Ø 250 mm for maksimal sikkerhed.
Egenskab:
Specifikation: CDL***
Dimension: DxTxY/AUFN
Dimension: 127x450x11/4″
E-klasse: 21011313
Linje: TGD
Toldtarifnummer: 82075010002
Kornstørrelse: 38
Form: HOHL1-50115D
Specifikation: 24 - 3,5 - 11,3
Kornstørrelse: 38
Dimension (D x D x Y/AUFN): 127 x 450 x 11/4″.
Bruttovægt: 4.142 kg
Nettovægt: 4.142 kg
Materiale egnethed: beton
Fordel:
Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar jævn gang
Meget høj holdbarhed.
Materiale:
Beton