Mokrá vrtací korunka 127x450x11/4″ mm TGD

Artiklové číslo: 34018513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34018513
EAN / GTIN 9003172026299
Číslo výrobce 34018513
L-číslo L50140 2031
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vrtačky do 3 kW / měkké až středně tvrdé betonové příplatky. Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální ekonomickou efektivitu. Vynikající a konzistentní výkon, univerzální použití a snadné vyjmutí jádra. Segmentový vrták TČ Ø 47 mm s technologií TGD® a novou výškou segmentu 11.3 mm. Laserem svařované segmenty do Ø 250 mm pro maximální bezpečnost.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ1 50115D DIAMANTOVÝ DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměry (D x D x Y/AUFN): 127 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr nádoby: 127 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost jádra: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání