Carotă tăiere umedă 127x450x11/4″ mm TGD

Cod articol.: 34018513
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 34018513
EAN / GTIN 9003172026299
Număr producător 34018513
L-Număr L50140 2031
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Maşini de găurit de până la 3 kW / agregate de beton moale până la mediu-dure. Unelte de calitate pentru cele mai înalte cerințe și eficiență economică maximă. Performanță excelentă și constantă, utilizare universală și îndepărtare fără probleme a miezului. Burghie segmentate de la Ø 47 mm cu tehnologie TGD® și o nouă înălțime a segmentului de 11,3 mm. Segmente sudate cu laser de până la Ø 250 mm pentru siguranță maximă.

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1 50115D DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 127 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 127 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă