{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 515 mm | |
Bredde | 572 mm | |
Højde | 743 mm | |
Sugeeffekt | 65 m3/h | |
Motorspænding | 400 V | |
Motorydelse | 2,4 kW | |
Vægt | 72 kg | |
Produkttype | Vakuum-generatorer |
Artikelnummer | 385025 WR3 | |
EAN/GTIN | 2050001785268 | |
Producentnummer | 93803 |