{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune de reţea | 400 V | |
| Denumirea producătorului | Wasserring-Pumpe, Typ: WR3 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Putere de aspirare | 65 m3/h | |
| Tensiune motor | 400 V | |
| Putere motor | 2,4 kW | |
| Tip produs | Generatoare de vacuum | |
| Lungime | 515 mm | |
| Lăţime | 572 mm | |
| Înălţime | 743 mm | |
| Greutate | 72 kg |
| Cod articol | 385025 WR3 | |
| EAN / GTIN | 2050001785268 | |
| Număr producător | 93803 | |
| Producător/responsabil | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |