Vakuumpumpe VP2

Art.-nr.: 385010 VP2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 271 mm
Bredde 258 mm
Højde 296 mm
Sugeeffekt 10 m3/h
Motorspænding 230 V
Motorydelse 0,4 kW
Vægt 18 kg
Produkttype Vakuum-generatorer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 385010 VP2
Producentnummer 95969

Betegnelse

Udførelse:

Vakuumpumpe (kun til tørbearbejdning).

Anvendelse:

Drift af vakumspændeplader og -systemer.

Leveringsomfang:

2 m vakuumslange, 3/2-vejs-håndventil med lufttilførsel, vakuummåler.