{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 72,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,25 mm | |
Nyttelængde L1 | 45 mm | |
Passende reduktionspatron | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303459 20 | |
EAN/GTIN | 4062406240042 |