{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné a radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | HT-Futter | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0400 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 45,5 mm | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| S instalací plánu | ne | |
| Upínací průměr min. | 20 mm | |
| Upínací průměr max. | 20 mm | |
| Nepodepřená délka | 72,5 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 45,5 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 49,25 mm | |
| Nástroj délka upínání min. | 24,5 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; HSC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Včetně seřizovacího šroubu délky | ano | |
| Dráha přestavení | 10 mm | |
| Závit | M16 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | hydraulické pouzdro | |
| Celková délka | 137,9 mm | |
| Celková výška | 49,25 mm | |
| Celková šířka | 49,25 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | ADB | |
| S velikostí klíče | ano | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ne | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303459 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406240042 | |
| Číslo výrobce | 303459 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |