Hidraulička stezna glava HT 20 mm

Artikl br.: 303459 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 20 mm
Prihvat BT 40 kratko
Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 72,5 mm
Vanjski ⌀ D 49,25 mm
Korisna duljina L1 45 mm
odgovarajući redukcijska čahura 302160; 302155; 302150; 302165
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303459 20
EAN / GTIN 4062406240042

Opis

Izvedba:

  • Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiziranoj konstrukciji.
  • Aksijalno podešavanje duljine, put namještanja 10 mm.

Prednost:

  • Maksimalno prenosivi zakretni momenti, 550 Nm, izvedba HT (High Torque) za veću sigurnost procesa.
  • Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.
  • Postojanost na temperaturama do 120 °C.

Upotreba:

Posebno prilikom teške obrade glodanjem.

Opseg isporuke:

Uključuje šesterokutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802.

Napomena:

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.