Oprawki HT, BT 40 krótki, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 303459 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: JIS B6339; JIS B6339
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 20 mm
adapter BT 40 krótki
Norma na uchwyt JIS B6339; JIS B6339
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 72,5 mm
⌀ zewn. D 49,25 mm
Długość użyteczna L1 45 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne 302160; 302155; 302150; 302165
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303459 20
EAN / GTIN 4062406240042
Numer producenta 303459 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo duża sztywność ogólna wskutek zoptymalizowanej konstrukcji .
  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.

Zaleta:

  • Przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) Wersja HT (High Torque) gwarantuje bezpieczeństwo obróbki.
  • Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.
  • Odporność na temperaturę do 120°C.

Zastosowanie:

Szczególnie do trudnych prac frezarskich.

W dostawie:

z kluczem sześciokątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802.

Wskazówka:

Uważać w przypadku bardzo długich narzędzi i obróbki TPC.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyty HD do mocowania narzędzi symetrycznych obrotowo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić minimalną długość odcinka zamocowania.
  • Stosując konstrukcje specjalne uwzględnić inne dane podane na rysunku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie łączyć przedłużek.
  • Nie stosować do mocowania obrabianych przedmiotów.
  • Nie podgrzewać za pomocą urządzenia zaciskowego.