{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til type | 125 | |
Kæbebredde b | 90 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 34 mm | |
Kæbehøjde h | 34 mm | |
Højde, h1 | 16 mm | |
Kæbelængde l | 61 mm | |
Længde, l1 | 21 mm | |
Længde, l2 | 8,8 mm | |
passer til farvekode | T-Rex; Centro Gripp | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361229 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402057 | |
Producentnummer | 6921884102031 |