{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 89,5 mm | |
Kæbehøjde h | 34 mm | |
Højde, h1 | 16 mm | |
Kæbelængde l | 64 mm | |
Længde, l1 | 25 mm | |
Til type | 90 | |
passer til farvekode | Duo | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361440 90 | |
EAN/GTIN | 4250364400961 | |
Producentnummer | 6921474006731 |