{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK6 | |
Hus-⌀ D | 102,5 mm | |
Nyttelængde B | 172,5 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 50 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 18 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,01 mm | |
Spidslængde C | 78 mm | |
Til emnevægt | 2.500 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320670 6 | |
EAN/GTIN | 4019208017099 | |
Producentnummer | 058673 |