{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 88,5 mm | |
Nyttelængde B | 143,5 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 40 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 16 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 64 mm | |
Til emnevægt | 1.200 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320670 5 | |
EAN/GTIN | 4019208017082 | |
Producentnummer | 058672 |