{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK3 | |
Hus-⌀ D | 58,5 mm | |
Nyttelængde B | 95,5 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 25 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 12 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 47 mm | |
Til emnevægt | 400 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320670 3 | |
EAN/GTIN | 4019208017068 | |
Producentnummer | 058670 |