{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 68,5 mm | |
Nyttelængde B | 114,5 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 32 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 14 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 53 mm | |
Til emnevægt | 500 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320670 4 | |
EAN/GTIN | 4019208017075 | |
Producentnummer | 058671 |