{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Nominel ⌀ DC | 10,92 mm | |
Skærlængde Lc | 23,25 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Samlet længde L | 96 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 24,5 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 5 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 60 HRC | 0,019 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | rød | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 23,25 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139652 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197199690 |